Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 3UCN6 Laaja suun purkit 30ml / 1 unssi - Pakkaus 12 | AD2TZY

DYNALON 3UCN6 Leveäsuiset purkit 30 ml/1 unssi - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2TZY Malli: 3UCN6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolypropeeni
Koko30 ml / 1 oz.
SulkemisväriMusta
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija43mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus43mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavitettavissa valkoisella ruuvilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoPkg. MääräHinta
DYNALON 3UCN9 Laaja suun purkit 60ml / 2 unssia - pakkaus 12 | AD2TZZ 3UCN960 ml / 2 oz.53mm47mm53mm12€32.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 3UCN6 Leveäsuiset purkit 30 ml/1 unssi - 12 kappaleen pakkaus
€27.17 /pakkaus