Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 342555-0100 Suppilojauhe 100mm - pakkaus 10 | AC9WBB 3KWL5

DYNALON 342555-0100 Suppilojauhe 100 mm - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WBB Malli: 342555-0100Ristiviite: 3KWL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri suppilo
Koko100mm
VäriLäpikuultava
Suppilon materiaaliPolyproyleeni
Suppilo Max OD4.16 "
Kanavan yläosan tunnus3.9 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
Varsi OD0.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Leveä varsi, autoklaavissa; Jauheille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusVarsi ODPkg. MääräHinta
DYNALON 342555-0065 Suppilojauhe 65mm - pakkaus 10 | AC9WBD 3KWN5 342555-006565mm2.75 "0.63 "10€73.89
DYNALON 342555-0150 Suppilojauhe 150mm Pk5 | AC9WBF 3KWN8 342555-0150150mm5.125 "1.22 "5€76.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 342555-0100 Suppilojauhe 100 mm - 10 kpl pakkaus
€125.66 /pakkaus