Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 342555-0065 Suppilojauhe 65mm - pakkaus 10 | AC9WBD 3KWN5

DYNALON 342555-0065 Suppilojauhe 65 mm - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WBD Malli: 342555-0065Ristiviite: 3KWN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri suppilo
Koko65mm
VäriLäpikuultava
Suppilon materiaaliPolyproyleeni
Suppilo Max OD2.75 "
Kanavan yläosan tunnus2.6 "
Kokonaiskorkeus2.75 "
Varsi OD0.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Leveä varsi, autoklaavissa; Jauheille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusVarsi ODPkg. MääräHinta
DYNALON 342555-0100 Suppilojauhe 100mm - pakkaus 10 | AC9WBB 3KWL5 342555-0100100mm3.75 "0.9 "10€125.66
DYNALON 342555-0150 Suppilojauhe 150mm Pk5 | AC9WBF 3KWN8 342555-0150150mm5.125 "1.22 "5€76.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 342555-0065 Suppilojauhe 65 mm - 10 kpl pakkaus
€73.89 /pakkaus