Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 276155-000Y Koeputkitulppa 15-17mm Keltainen - Pakkaus 1000 | AF3XMF 8EF59

DYNALON 276155-000Y Koeputken tulppa 15-17mm keltainen - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3XMF Malli: 276155-000YRistiviite: 8EF59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoeputken tulppa
VäriKeltainen
Materiaalipolyeteeni
Standardit ja hyväksynnätEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 15-17 mm halkaisijalle. Koeputket

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
DYNALON 276155-000R testiputken tulppa 15-17 mm punainen - 1000 kpl pakkaus | AF3WUR 8DTK1 276155-000Rpunainen1000€114.94
DYNALON 276145-000G testiputken tulppa 11-13mm vihreä - 1000 kpl pakkaus | AF3XME 8EF58 276145-000GVihreä1000€95.48
DYNALON 276145-000B testiputken tulppa 11-13mm sininen - 1000 kpl pakkaus | AF4DPC 8RT85 276145-000Bsininen1000€86.10
DYNALON 276155-000B testiputken tulppa 15-17 mm sininen - 1000 kpl pakkaus | AF4JFN 8Y526 276155-000Bsininen1000€103.64
DYNALON 276145-000R koeputken tulppa 11-13mm punainen - 1000 kpl pakkaus | AF4LUA 9AJR5 276145-000Rpunainen1000€95.48
DYNALON 276145-000Y Koeputkitulppa 11-13mm Keltainen - Pakkaus 1000 | AF4UMX 9KFK1 276145-000YKeltainen1000€95.48
DYNALON 276155-000G Koeputkitulppa 15-17mm Vihreä - 1000 kpl pakkaus | AF4XVU 9NZV0 276155-000GVihreä1000€114.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 276155-000Y Koeputken tulppa 15-17mm keltainen - 1000 kpl pakkaus
€114.94 /pakkaus