Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 259194 Lab-telineen koeputken tappi 4 tuuman nailonpaketti 11 | AC9VYG 3KVF7

DYNALON 259194 Laboratoriotelineen koeputken tappi 4 tuuman nylon Pk 11

Varastossa
Tuote: AC9VYG Malli: 259194Ristiviite: 3KVF7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä11 tapin pussi kuivaustelineelle
VäriValkoinen
Korkeus1"
Pituus5.25 "
MateriaaliPolystyreeni
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 259194 Laboratoriotelineen koeputken tappi 4 tuuman nylon Pk 11
€45.86 /pakkaus