DYNALON 226415-1000 HDPE-lieriömäinen purkki, jossa korkki 1000ml - pakkaus 10 | AF4CRF 8RAR2

DYNALON 226415-1000 Hdpe sylinterimäinen purkki korkilla 1000 ml - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4CRF Malli: 226415-1000Ristiviite: 8RAR2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€114.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko1,000 ml / 32 oz.
SulkemisväriMusta
SulkumateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Halkaisija4 2 / 5 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus5.125 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko110mm
MuotoLieriömäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHalkaisijaKorkeusRuuvin suljinkokoMuotoPkg. MääräHinta
DYNALON 3UDH3 leveä suupurkki 0.5 gallonaa - pakkaus 24 | AD2UEC 3UDH3192 oz.Valkoinenpolypropeeni149mm160mm120mmPyöreä24€291.64
DYNALON 3UDH6 Leveäsuinen purkki 1 gallona - 24 kpl pakkaus | AD2UEE 608735 / 9J385 3UDH6128 oz.ValkoinenMetalli152mm254mm110mmPyöreä24€423.37
DYNALON 226415-0120 HDPE -sylinterimäinen purkki korkilla 120 ml - 10 kpl | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.MustaKorkean tiheyden polyeteeni2 1 / 5 "2.875 "56mmLieriömäinen10€60.95
DYNALON 226415-1500 HDPE-lieriömäinen purkki, jossa korkki 1500ml - pakkaus 10 | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.MustaKorkean tiheyden polyeteeni4 3 / 10 "7.125 "110mmLieriömäinen10€139.69
DYNALON 226415-0070 Hdpe-lieriömäinen purkki, jossa korkki 70ml - 10 kpl pakkaus | AF4LCZ 9A681 226415-007060 ml / 2 oz.MustaKorkean tiheyden polyeteeni1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmLieriömäinen10€60.90
DYNALON 226415-2000 HDD-lieriömäinen purkki kannella 2000ml - 10 kpl pakkaus | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.MustaKorkean tiheyden polyeteeni4 3 / 10 "9.25 "110mmLieriömäinen10€136.46
DYNALON 608735 Wm -säiliö Hdpe 1gal - Pakkaus 12 | AF4TBV 9J385 608735128 oz.Valkoinenpolypropeeni6.125 "10 3 / 5 "110mmPyöreä1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 226415-1000 Hdpe sylinterimäinen purkki korkilla 1000 ml - 10 kpl pakkaus
€114.62 /pakkaus