Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 226254-2000 Säiliön saranoitu kansi 2 unssi - 100 kpl pakkaus | AD2TBT 3TWR4

DYNALON 226254-2000 Säiliön saranoitu kansi, 2 unssia - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2TBT Malli: 226254-2000Ristiviite: 3TWR4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäyte kontti
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaalipolyeteeni
Koko2 oz.
SulkemisväriLäpikuultava
Sulkumateriaalipolyeteeni
ValmistumisalueEi määritelty
suuLeveä
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Saranoitu kansi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
DYNALON 226254-0025 Säiliön saranoitu kansi .25 unssia polyeteeniä - 100 kpl pakkaus | AD2TBL 3TWP1 226254-00250.25 oz.100€129.54
DYNALON 226254-0050 Säiliön saranoitu kansi .5 unssia polypropeenia - 100 kpl pakkaus | AD2TBN 3TWP5 226254-00500.5 oz.100€144.64
DYNALON 226254-1500 Säiliön saranoitu kansi 1oz polyeteeniä - 100 kpl pakkaus | AD2TBQ 3TWP9 226254-15001 Oz.100€194.21
DYNALON 226254-4000 Säiliön saranoitu kansi 4 unssi - 100 kpl pakkaus | AD2TBV 3TWR8 226254-40004 oz.100€299.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 226254-2000 Säiliön saranoitu kansi, 2 unssia - 100 kpl pakkaus
€232.31 /pakkaus