Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 226245-08 injektiopullon näyte 8 ml - 100 kpl pakkaus | AC9XRG 3LEJ2

DYNALON 226245-08 näytepullo 8 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XRG Malli: 226245-08Ristiviite: 3LEJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytepullo
Koko8mL
VäriLäpikuultava
Halkaisija0.65 "
Korkeus2.3 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3923300010
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Työnnettävät kitkasovitetut saranakannet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusPkg. MääräHinta
DYNALON 226245-01 injektiopullon näyte 1 ml - 100 kpl pakkaus | AC9XRD 3LEH8 226245-011mL0.375 "1.25 "100€73.93
DYNALON 226245-02 injektiopullo, näyte 2.5 ml - pakkaus 100 | AC9XRE 3LEH9 226245-022.5ml0.55 "1.25 "100€87.22
DYNALON 226245-05 injektiopullon näyte 5 ml - 100 kpl pakkaus | AC9XRF 3LEJ1 226245-055mL1.125 "2"100€101.05
DYNALON 226245-10 injektiopullonäyte 7 ml - 100 kpl pakkaus | AC9XRH 3LEJ3 226245-1010mL0.9 "1.3 "100€117.78
DYNALON 226245-25 injektiopullon näyte 20 ml - 100 kpl pakkaus | AC9XRJ 3LEJ4 226245-2520mL1"3"100€251.09
DYNALON 226245-50 injektiopullonäyte 35ml - 100 kpl pakkaus | AC9XRK 3LEJ5 226245-5035mL1.25 "2.4 "100€307.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 226245-08 näytepullo 8 ml - 100 kpl pakkaus
€106.71 /pakkaus