Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNALON 222045-0500 dekantterilasin valmistama Pmp 500ml - 6 kpl AF4ZAF 9RTC6

DYNALON 222045-0500 Dekantterilasi, Graduated Pmp 500 ml - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZAF Malli: 222045-0500Ristiviite: 9RTC6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPMP -dekantterilasi
Koko500mL
Valmistumisen alaosastot10mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 222045-0500 Dekantterilasi, Graduated Pmp 500 ml - 6 kpl pakkaus
€150.52 /pakkaus