DYNALON 202455-1000 Tamper Evident -pullo 1000 Ml - Pakkaus 20 | AE4WEQ 5NFP0

DYNALON 202455-1000 Peukalointipullo 1000 ml - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4WEQ Malli: 202455-1000Ristiviite: 5NFP0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€198.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper Evident -pullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko1,000mL
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliTapper Evident HDPE
Halkaisija90mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus220mm
suuKapea
Ruuvin suljinkokoKapea
MuotoPyöreä
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 202455-0050 Hävittämispullo 50 ml - 100 kpl AE4WEL 5NFN6 202455-005050mL36mm84mm1 2 / 5 "100€333.20
DYNALON 202455-0100 Tamper Evident -pullo 100 ml - 100 kpl pakkaus | AE4WEM 5NFN7 202455-0100100mL44mm101mm1 7 / 10 "100€359.52
DYNALON 202455-0250 Tamper Evident -pullo 250 ml - 50 kpl pakkaus | AE4WEN 5NFN8 202455-0250250mL60mm136mm2 3 / 10 "50€268.00
DYNALON 202455-0500 Tamper Evident -pullo 500 ml - pakkaus 30 | AE4WEP 5NFN9 202455-0500500mL74mm170mm2 9 / 10 "30€204.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 202455-1000 Peukalointipullo 1000 ml - 20 kpl pakkaus
€198.27 /pakkaus