DYNALON 202455-0250 Tamper Evident -pullo 250 ml - 50 kpl pakkaus | AE4WEN 5NFN8

DYNALON 202455-0250 Peukalointipullo 250 ml - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4WEN Malli: 202455-0250Ristiviite: 5NFN8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper Evident -pullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetLäpikuultava
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko250mL
SulkemisväriValkoinen
SulkumateriaaliTapper Evident HDPE
Halkaisija60mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus136mm
suuKapea
Ruuvin suljinkokoKapea
MuotoPyöreä
Leveys2 3 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysPkg. MääräHinta
DYNALON 202455-0050 Hävittämispullo 50 ml - 100 kpl AE4WEL 5NFN6 202455-005050mL36mm84mm1 2 / 5 "100€333.20
DYNALON 202455-0100 Tamper Evident -pullo 100 ml - 100 kpl pakkaus | AE4WEM 5NFN7 202455-0100100mL44mm101mm1 7 / 10 "100€359.52
DYNALON 202455-0500 Tamper Evident -pullo 500 ml - pakkaus 30 | AE4WEP 5NFN9 202455-0500500mL74mm170mm2 9 / 10 "30€204.57
DYNALON 202455-1000 Tamper Evident -pullo 1000 Ml - Pakkaus 20 | AE4WEQ 5NFP0 202455-10001,000mL90mm220mm3.5 "20€198.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 202455-0250 Peukalointipullo 250 ml - 50 kpl pakkaus
€268.00 /pakkaus