DYNALON 172284 Roiskesuoja erittäin leveä | AC9YXP 3LPX2

DYNALON 172284 Erittäin leveä roiskesuoja

Varastossa
Tuote: AC9YXP Malli: 172284Ristiviite: 3LPX2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja
VäriPoista valinta
Korkeus20 "
Pituus12 "
MateriaaliAkryyli
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNALON 172284 Erittäin leveä roiskesuoja
€278.41 / yksikkö