DYNAFORM 871090 W-palkki Isofr Harmaa 4x4 Tuumaa 1/4 Tuumaa Th 20 Jalkaa | AD6VCB 4AUT4

DYNAFORM 871090 W-palkki Isofr Harmaa 4x4 tuumaa 1/4 tuumaa Th 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD6VCB Malli: 871090Ristiviite: 4AUT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräW-palkki
VäriTumman harmaa
Korkeus4"
Pituus20ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliIsoptaalinen polyesteri palonsuojahartsi (ISOFR)
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-100 astetta F.
Hartsi tyyppiISOFR
Vetolujuus30,000 psi
Paksuus1 / 4 "
TyyppiLeveä laippa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNAFORM 871090 W-palkki Isofr Harmaa 4x4 tuumaa 1/4 tuumaa Th 20 jalkaa
€628.36 / yksikkö