DYNABRADE 67602 Penkkihiomakone 12 tuumaa 20 Fla | AD6HMA 45J439

DYNABRADE 67602 Penkkihiomakone 12 tuumaa 20 Fla

Varastossa
Tuote: AD6HMA Malli: 67602Ristiviite: 45J439

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,236.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkihiomakone
Vahvistimet AC20
Levy Dia.12 "
Levyn nopeus (RPM)500-1725
Levypöydän koko (tuumaa)17-1 / 2 x 8
Levypöydän kallistuskulma (aste)45
Pölynkeräysportin koko (tuumaa)2
HP1.5
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus17 "
kokonaisleveys18 "
Vaihe1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.77
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACHPVaiheJänniteHinta
DYNABRADE 67601 Penkkihiomakone 12 tuumaa 6.7 ​​Fla | AD6HLZ 45J438 676016.711230€2,436.95
DYNABRADE 67603 Penkkihiomakone 12 tuumaa 10 Fla | AD6HMB 45J440 67603101.51230€4,236.75
DYNABRADE 67605 Penkkihiomakone 12 tuumaa 3.6 Fla | AD6HMD 45J442 676053.61.53460€4,165.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 67602 Penkkihiomakone 12 tuumaa 20 Fla
€4,236.75 / yksikkö