Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 67213 ruokailuvälinevarsi 4 x 2 tuumaa | AG6VHP 48Z673

DYNABRADE 67213 Ruokailuvälinevarsi 4 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6VHP Malli: 67213Ristiviite: 48Z673

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,269.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokailuväline Varsi
MateriaaliKumi
Koko4 x 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.683
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467920090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 67213 Ruokailuvälinevarsi 4 x 2 tuumaa
€1,269.11 / yksikkö