Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 64659 Ilmansuodattimen laskostettu paneeli 16 x 25 x 1 tuumaa | AD6HLM 45J427

DYNABRADE 64659 Ilmansuodattimen laskostettu paneeli 16 x 25 x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6HLM Malli: 64659Ristiviite: 45J427

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
TyyppiLaskostettu paneelisuodatin, 16 x 25 x 1 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DYNABRADE 64658 Ilmansuodattimen laskostettu paneeli 20 x 25 x 1 tuumaa | AD6HLL 45J426 64658Laskostettu paneeli, 20 x 25 x 1 tuumaa€40.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 64659 Ilmansuodattimen laskostettu paneeli 16 x 25 x 1 tuumaa
€35.92 / yksikkö