Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 63986 Kosketinpyöräsarja 50 Duro 3 tuumaa | AJ2DRW 48Z685

DYNABRADE 63986 Kontaktipyöräsarja 50 Duro 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2DRW Malli: 63986Ristiviite: 48Z685

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,188.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteyttä pyörän kokoonpanosarjaan
Halkaisija3"
durometer50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometerHinta
DYNABRADE 63987 Kosketinpyöräsarja 70 Duro 3 tuumaa | AJ2DRX 48Z686 6398770€1,145.47
DYNABRADE 63988 Kosketinpyöräsarja 90 durometri 3 tuumaa | AJ2DRY 48Z687 6398890€1,188.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 63986 Kontaktipyöräsarja 50 Duro 3 tuumaa
€1,188.43 / yksikkö