Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52615 Tyhjiökatkaisulaite Yleistä 12000 rpm | AF7BNF 20UC98

DYNABRADE 52615 Tyhjiön katkaisutyökalu Yleistä 12000 rpm

Varastossa
Tuote: AF7BNF Malli: 52615Ristiviite: 20UC98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,002.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiökatkaisutyökalu
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.0
CFM @ täysi kuorma6.0
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus12,000 rpm
SuojamateriaaliAlumiini
Kahva materiaaliKumi
KoteloAlumiini
HP1.3
VivutyyppiTurvalukko
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus15 1 / 5 "
Vaadittu paine90 PSIG
VakionopeussovellusKyllä
Karan halkaisija.3/8
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.735
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8467290010

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52615 Tyhjiön katkaisutyökalu Yleistä 12000 rpm
€2,002.34 / yksikkö