Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52590 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Teollinen 0.33 Hv | AB8FQE 25H921

DYNABRADE 52590 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.33 Hp

Varastossa
Tuote: AB8FQE Malli: 52590Ristiviite: 25H921
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
€528.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOikean kulman ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5
CFM @ täysi kuorma20
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.33
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus4.5 "
Pad-kasvotyyppiLukitus
Pad Size2"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Tyhjiö / muu tyhjiöEi tyhjiö
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPad SizeIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaKahva materiaaliHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DYNABRADE 54400 Suorakulmainen ilmalevyhiomakone Teollinen 0.7 Hv | AA4VKF 13F683 544003"3 / 8 "NPT10.2541Kumi0.73 / 8 "8.5 "€1,210.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52590 Oikeakulmainen ilmalevyhiomakone Industrial 0.33 Hp
€528.98 / yksikkö