Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 51330 -reititin reitillä 0.7 hv | AB8FNK 25H875

DYNABRADE 51330 Ilmareititin In-line 0.7 hv

Varastossa
Tuote: AB8FNK Malli: 51330Ristiviite: 25H875

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€878.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoreititin
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.3
Pohjan koko3-1/4 x 3-1/2"
CFM @ täysi kuorma38.0
Holkki1 / 8 "
dBA85
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus20,000 rpm
KoteloTeräs / komposiitti
HP0.7
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8.25 "
Vaadittu paine90 psi
Karan kierteen koko3 / 8 "-24
TyyliLinjassa
kuristaaTurvakytkin
Työkalun paino2.5 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 51330 Ilmareititin In-line 0.7 hv
€878.25 / yksikkö