Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER-VÄLINEET VP1-siipilämpömittari-anturi | AH9QMR 40XC90

DWYER INSTRUMENTS VP1-siipipyörän lämpöanemometri

Varastossa
Tuote: AH9QMR Malli: VP1Ristiviite: 40XC90
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
€516.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipien lämpöanemometrianturi
tarkkuus-/+ 15 %
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 125 asteeseen. F
Suorittaa loppuuneloksoitu
Virtausnopeusalue40 - 5000 XNUMX FPM
Käyttölämpötila.-20 astetta 212 asteeseen. F
Koettimen pituus8"
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
VasteaikaIlman nopeudelle ja ilmamäärälle 1 s, lämpötilalle, suhteelliselle kosteudelle 1.5 s.
PalveluKuiva, puhdas ilma
PalvelukerroinKuiva, puhdas ilma
SiipimateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4264
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS VP1-siipipyörän lämpöanemometri
€516.60 / yksikkö