Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS STC161 Clip Pipe Mount Dial -lämpömittari, bimetalli, 2 tuuman kellotaulu, 70 - 370 astetta F Alue | AB3RCM 1UYP9

DWYER INSTRUMENTS STC161 Clip Pipe Mount -kellolämpömittari, bimetalli, 2 tuuman valitsin, 70 - 370 astetta F

Varastossa
Tuote: AB3RCM Malli: STC161Ristiviite: 1UYP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä putkikiinnitysvalitsin
tarkkuus-/+ 2 %
Yhteyden sijaintitakaisin
Valitse koko2"
Sopii putken kokoon3/4 "- 7/8"
KoteloTeräs
Lens MaterialLasi
AsennustyyppiLeikata
päätöslauselmaAlle 4 % mittakaavasta
Tunnistuselementtibimetal
Temp. alue70 astetta 370 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken kokoonTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS STC151 Clip Pipe Mount Dial -lämpömittari, bimetalli, 2 tuuman kellotaulu, -50 - 250 astetta F Alue | AB3RCK 1UYP7 STC1513/4 "- 7/8"-50 astetta 250 asteeseen. F€157.53
DWYER INSTRUMENTS STC141 Clip Pipe Mount Dial -lämpömittari, bimetalli, 2 tuuman valitsin, 0 - 150 astetta F Alue | AB3RCL 1UYP8 STC1413/4 "- 7/8"0 astetta 150 asteeseen. F€157.53
DWYER INSTRUMENTS STC171 Clip Pipe Mount Dial -lämpömittari, bimetalli, 2 tuuman kellotaulu, 70 - 500 astetta F alue | AB3RCN 1UYR1 STC1713/4 "- 7/8"70 astetta 500 asteeseen. F€157.53
DWYER INSTRUMENTS STC152 Clip Pipe Mount Dial -lämpömittari, bimetalli, 2 tuuman kellotaulu, -40 - 120 astetta F Alue | AB3RCP 1UYR2 STC1523/4 "- 7/8"-40 astetta 120 asteeseen. C€156.52
DWYER INSTRUMENTS STC162 Clip Pipe Mount Dial -lämpömittari, bimetalli, 2 tuuman kellotaulu, 20 - 180 astetta F Alue | AB3RCQ 1UYR3 STC1623/4 "- 7/8"20 astetta 180 asteeseen. C€156.52
DWYER INSTRUMENTS STC172 Clip Pipe Mount Dial -lämpömittari, bimetalli, 2 tuuman valitsin, 20 - 260 astetta F Alue | AB3RCR 1UYR4 STC1723/4 "- 7/8"20 astetta 260 asteeseen. C€156.52
DWYER INSTRUMENTS STC351 Clip Pipe Mount Dial -lämpömittari, bimetalli, 2 tuuman kellotaulu, -50 - 250 astetta F Alue | AB3RCT 1UYR5 STC3511 "- 1 5/8"-50 astetta 250 asteeseen. F€157.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS STC161 Clip Pipe Mount -kellolämpömittari, bimetalli, 2 tuuman valitsin, 70 - 370 astetta F
€157.53 / yksikkö