Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS RP1 lämpökosteusmittari, kosteus- ja lämpötila-anturi, kierrekaapelilla. | AB6RUX 22C744

DWYER INSTRUMENTS RP1 lämpökosteusmittarin kosteus- ja lämpötila-anturi, kierrekaapelilla.

Varastossa
Tuote: AB6RUX Malli: RP1Ristiviite: 22C744

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVara-kosteusmittari-anturi
tarkkuus-/+ 2 %
Ympäristön lämpötila Alue5 astetta 125 asteeseen. F
Käyttölämpötila.-40 astetta 176 asteeseen. F
Koettimen pituus8"
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
Vasteaika1.5 sekuntia.
PalveluPuhdas ilma
PalvelukerroinPuhdas ilma
Temp. alue-20 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RP1 lämpökosteusmittarin kosteus- ja lämpötila-anturi, kierrekaapelilla.
€361.74 / yksikkö