DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D-LCD Kosteus/lämpötila-anturi, -40 - 140 °F | AE8DPN 6CNG0

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D-LCD Kosteus/lämpötila-anturi, -40-140 Deg F.

Tuote: AE8DPN Malli: RHP-2W1D-LCDRistiviite: 6CNG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteuden / lämpötilan anturi
KalibrointitodistusNIST
Näytön tyyppinestekidenäyttö
SähköliitäntäTerminaalikortti
Kosteuden tarkkuus-/+ 2 %
AsennustyyppiSeinä
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35V DC
Suhteellinen kosteusalue0 on 100% RH
Vasteaika15 sekuntia.
Anturin tyyppiRTD tai termistori
Temp. tarkkuus-/+ 0.54 astetta F @ 32 Deg. F
Temp. alue-40 astetta 140 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitäntäeräVirta vaaditaanTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W10 Kosteusanturi, 10 - 35 VDC | AE8DNP 6CND8 RHP-2W10TerminaalikorttiKosteusanturi10 - 35V DC---
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W11 Kosteus/lämpötila-anturi, -20 - 140 Deg F | AE8DNQ 6CND9 RHP-2W11TerminaalikorttiKosteuden / lämpötilan anturi10 - 35V DC-/+ 0.9 astetta F @ 72 Deg. F-20 astetta 140 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W20 Kosteusanturi, 15 - 35 VDC | AE8DNR 6CNE0 RHP-2W20TerminaalikorttiKosteusanturi15 - 35 V DC, 15 - 29 V AC---
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W22 Kosteus/lämpötila-anturi, -20 - 140 Deg F | AE8DNT 6CNE1 RHP-2W22TerminaalikorttiKosteuden / lämpötilan anturi15 - 35 V DC, 15 - 29 V AC-/+ 0.9 astetta F @ 72 Deg. F-20 astetta 140 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B Kosteus/lämpötila-anturi, -40 - 140° F | AE8DNW 6CNE4 RHP-2W1BTerminaalikorttiKosteuden / lämpötilan anturi10 - 35V DC-/+ 0.4 astetta F @ 77 Deg. F-40 astetta 140 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D Kosteus/lämpötila-anturi, -40 - 140° F | AE8DNX 6CNE5 RHP-2W1DTerminaalikorttiKosteuden / lämpötilan anturi10 - 35V DC-/+ 0.54 astetta F @ 32 Deg. F-40 astetta 140 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1E Kosteus/lämpötila-anturi, -40 - 140° F | AE8DNY 6CNE6 RHP-2W1ETerminaalikorttiKosteuden / lämpötilan anturi10 - 35V DC-/+ 0.54 astetta F @ 32 Deg. F-40 astetta 140 asteeseen. F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1D-LCD Kosteus/lämpötila-anturi, -40-140 Deg F.