Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS PDL-2 mela, Täydellä kytkimellä | AC2CHL 2HMD3

DWYER INSTRUMENTS PDL-2 mela, täydellä liitoksella

Varastossa
Tuote: AC2CHL Malli: PDL-2Ristiviite: 2HMD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMela
MateriaaliHiiliteräs
Min. Bulkkitiheys30 paunaa / kuutio. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Minimitiheys 30 naulaa kuutiometriä kohden
    • Alamerkki: LÄHENNYS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMin. BulkkitiheysHinta
DWYER INSTRUMENTS PDL-1 mela, puolikytkimellä | AC2CHK 2HMD2 PDL-1Hiiliteräs5 paunaa / kuutio. ft.€102.76
DWYER INSTRUMENTS PDL-3 mela, puolikytkimellä, 316 ruostumatonta terästä | AC2CHM 2HMD4 PDL-3Ruostumaton teräs30 paunaa / kuutio. ft.€77.52
DWYER INSTRUMENTS PDL-4 mela, täydellä kytkimellä | AC2CHN 2HMD5 PDL-4Ruostumaton teräs70 paunaa / kuutio. ft.€78.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS PDL-2 mela, täydellä liitoksella
€76.44 / yksikkö