Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS MAFS-36 Metal Averaging Flow Sensor, 36 Inch Size | AH9QNM 40XD10

DWYER INSTRUMENTS MAFS-36 metallin keskiarvon virtausanturi, koko 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9QNM Malli: MAFS-36Ristiviite: 40XD10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen keskiarvon virtausanturi
tarkkuus-/+ 2 % täysi mittakaava
Liitäntä sisähalk.3/16 ", 1/4"
Yhteyden tyyppiDual Bard
Tiivisteen maksimilämpötila-31 astetta 230 asteeseen. F
LuokkaArvosana AA6063
Max. Suunnitteluvirtaus12000 FPM
Maks. Lämpötila400 astetta F
Min. Suunnitteluvirtaus400 FPM
Koettimen pituus36 "
Kostutetut materiaalitAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)117.09
Laivan leveys (cm)24.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Median lämpötila (F): 400

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKoettimen pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS MAFS-04 metallin keskiarvovirtausanturi, 4 tuuman koko | AH9QMV 40XC93 MAFS-04-/+ 2 % täysi mittakaava4"€105.74
DWYER INSTRUMENTS MAFS-06 metallin keskiarvovirtausanturi, 6 tuuman koko | AH9QMW 40XC94 MAFS-06-/+ 3 % täysi mittakaava6"€133.17
DWYER INSTRUMENTS MAFS-08 metallin keskiarvovirtausanturi, 8 tuuman koko | AH9QMX 40XC95 MAFS-08-/+ 2 % täysi mittakaava8"€135.36
DWYER INSTRUMENTS MAFS-10 metallin keskiarvovirtausanturi, 10 tuuman koko | AH9QMY 40XC96 MAFS-10-/+ 2 % täysi mittakaava10 "€146.06
DWYER INSTRUMENTS MAFS-12 metallin keskiarvovirtausanturi, 12 tuuman koko | AH9QMZ 40XC97 MAFS-12-/+ 2 % täysi mittakaava12 "€166.88
DWYER INSTRUMENTS MAFS-14 metallin keskiarvovirtausanturi, 14 tuuman koko | AH9QNA 40XC98 MAFS-14-/+ 2 % täysi mittakaava14 "€170.69
DWYER INSTRUMENTS MAFS-16 metallin keskiarvovirtausanturi, 16 tuuman koko | AH9QNB 40XC99 MAFS-16-/+ 2 % täysi mittakaava16 "€190.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MAFS-36 metallin keskiarvon virtausanturi, koko 36 tuumaa
€313.90 / yksikkö