Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 Digitaalinen aurinkoenergialla toimiva bimetallilämpömittari, 3 tuuman kellotaulu | AB3RBU 1UYL2

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digitaalinen aurinkokäyttöinen bimetallilämpömittari, 3 tuuman kellotaulu

Varastossa
Tuote: AB3RBU Malli: DBTA3251Ristiviite: 1UYL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen valintamittari
tarkkuus-/+ 1 %
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintiSäädettävä
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko3"
Näytä numerot3 1/2 numeroa
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialAkryyli
Virta vaaditaanSolar Power
Vasteaika15 sekuntia.
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus2 1 / 2 "
Temp. tarkkuus-/+1 astetta C
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Jännite3V
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Kierreasennettu digitaalinen lämpömittari, -58 astetta - 302 astetta F/-50 astetta - 150 astetta C, varren pituus 2.5 tuumaa, 1/2 NPT:ssä, säädettävä kulma, sisältää NIST-jäljitettävän sertifikaatin nro, 3-halkaisijainen näyttö, 3 1/2-numeroinen LCD - 1/2-numeroinen korkeus, 300 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo akryylilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi, 3 V aurinkokenno (vähintään 35 luksia), digitaalinen, aurinkoenergialla toimiva digitaalinen lämpömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 Dial Thermometer, digitaalinen varsi, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -35 - 160 astetta F Alue | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"€279.52
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 Kellotaululämpömittari, digitaalinen varsikiinnitys, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -35 - 160 astetta F Alue | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"€279.52
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 Kellotaululämpömittari, digitaalinen varsikiinnitys, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -35 - 160 astetta F Alue | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"€279.52
DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 Kellotaululämpömittari, digitaalinen varsikiinnitys, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -35 - 160 astetta F Alue | AB3RBY 1UYN1 DBTA312112 "€279.52
DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 Kellotaululämpömittari, digitaalinen varsikiinnitys, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -35 - 160 astetta F Alue | AB3RBZ 1UYN3 DBTA315115 "€345.38
DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 Kellotaululämpömittari, digitaalinen varsikiinnitys, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -35 - 160 astetta F Alue | AB3RCA 1UYN5 DBTA318118 "€329.45
DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 Kellotaululämpömittari, digitaalinen varsikiinnitys, 1/2 tuuman NPT-liitäntä, -35 - 160 astetta F Alue | AB3RCB 1UYN7 DBTA324124 "€334.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digitaalinen aurinkokäyttöinen bimetallilämpömittari, 3 tuuman kellotaulu
€279.52 / yksikkö