Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS CBT280111 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 8 tuuman varren pituus, 0 - 140 astetta F Alue | AB3RLK 1UZP5

DWYER INSTRUMENTS CBT280111 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 8 tuuman varren pituus, 0 - 140 astetta F

Varastossa
Tuote: AB3RLK Malli: CBT280111Ristiviite: 1UZP5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä Dial-lämpömittari
tarkkuus-/+ 2 %
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintitakaisin
Valitse koko2"
LuokkaLuokka 300, luokka 304
KoteloRuostumaton teräs
Lens MaterialLasi
päätöslauselma2 astetta
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus8"
Temp. alue0 astetta 140 asteeseen. F
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoVarren pituusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS CBT175041 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 5 tuuman varsi, -40 - 160 astetta F alue | AB3RJY 1UZJ7 CBT1750411 3 / 4 "5"-40 astetta 160 asteeseen. F€153.31
DWYER INSTRUMENTS CBT1750111 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 1-3/4 tuuman kellotaulu, 5 tuuman varsi, 0 - 140 astetta F Alue | AB3RJZ 1UZJ8 CBT17501111 3 / 4 "5"0 astetta 140 asteeseen. F€140.96
DWYER INSTRUMENTS CBT1750101 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 1-3/4 tuuman kellotaulu, 5 tuuman varsi, 0 - 180 astetta F Alue | AB3RKA 1UZJ9 CBT17501011 3 / 4 "5"0 astetta 180 asteeseen. F€143.88
DWYER INSTRUMENTS CBT1750131 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 1-3/4 tuuman kellotaulu, 5 tuuman varsi, 0 - 220 astetta F Alue | AB3RKB 1UZK1 CBT17501311 3 / 4 "5"0 astetta 220 asteeseen. F€140.96
DWYER INSTRUMENTS CBT175051 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 1-3/4 tuuman kellotaulu, 5 tuuman varsi, 0 - 250 astetta F Alue | AB3RKC 1UZK2 CBT1750511 3 / 4 "5"0 astetta 250 asteeseen. F€140.96
DWYER INSTRUMENTS CBT175031 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 1-3/4 tuuman kellotaulu, 5 tuuman varsi, 25 - 125 astetta F Alue | AB3RKD 1UZK3 CBT1750311 3 / 4 "5"25 astetta 125 asteeseen. F€136.25
DWYER INSTRUMENTS CBT175061 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 1-3/4 tuuman kellotaulu, 5 tuuman varsi, 50 - 300 astetta F Alue | AB3RKE 1UZK4 CBT1750611 3 / 4 "5"50 astetta 300 asteeseen. F€149.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS CBT280111 Clip On Dial -lämpömittari, bimetalli, 8 tuuman varren pituus, 0 - 140 astetta F
€331.84 / yksikkö