DWYER INSTRUMENTS BTO51271 bimetallilämpömittari, 5 tuuman valitsin, 50 - 550 astetta F Alue | AC2CLE 2HMP1

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 bimetallilämpömittari, 5 tuuman valitsin, 50 - 550 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2CLE Malli: BTO51271Ristiviite: 2HMP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,327.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse lämpömittari prosessilähdöllä
tarkkuus-/+ 1 %
Ympäristön lämpötila Alue-58 astetta 185 asteeseen. F
tapausHermeettisesti suljettu
TyyppityyppiHermeettisesti suljettu
Yhteyden sijaintiSäädettävä
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNPT
Valitse koko5"
KotelointiluokkaNEMA 4X
LuokkaGrade 304
KoteloRuostumaton teräs
IP-luokitusIP 66
Lens MaterialLasi
Silmukan vastus1045 ohmia
Lähtösignaali4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 33V DC
päätöslauselma5 astetta F
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus12 "
Temp. alue50 astetta 550 asteeseen. F
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4075
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)55.63
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysäätöalue (0 - 90 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipäätöslauselmaVarren pituusTemp. alueHinta
DWYER INSTRUMENTS BTO52541 bimetallilämpömittari, 5 tuuman valitsin, -40 - 160 astetta F Alue | AC2CKP 2HML5 52541 BTO2 astetta F2 1 / 2 "-40 astetta 160 asteeseen. F€3,327.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 bimetallilämpömittari, 5 tuuman valitsin, 50 - 550 astetta F
€3,327.90 / yksikkö