Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS A-419A Staattinen paineenotto kattolevy, 60 mikronin suodatin | AB7RJG 23Z323

DWYER INSTRUMENTS A-419A Staattisen paineenpoimintakattolevy, 60 mikronin suodatin

Varastossa
Tuote: AB7RJG Malli: A-419ARistiviite: 23Z323
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
€20.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattisen paineen mikki kattolevy
Yhteyden koko1/8 "- 3/16"
Asennustyyppipiikkilanka
MateriaaliMetalli
Putki sisäpuolella Dia.1/8 "- 3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Staattisen paineen keräysyksikkö, joka on tarkoitettu käytettäväksi mittareiden, painemittareiden ja painekytkinten kanssa staattisen painehäviön mittaamiseksi jäähdytyskäämeissä ja ilmansuodattimissa
    • Tangollinen messinkiliitin letkun pitämiseksi tukevasti ja tiukan tiivisteen ja vuotamattoman toiminnan varmistamiseksi
    • Kompakti rakenne helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa ja vähentää asennuksen seisokkeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
DWYER INSTRUMENTS A-417A Staattinen paineanturi, seinälevy, ruostumatonta terästä | AB7RJE 23Z321 A-417AStaattinen paineen poiminta -seinälevyRuostumaton teräs€20.15
DWYER INSTRUMENTS A-418A Staattinen paineanturi seinäteline, 1/8 - 3/16 tuuman liitäntä | AB7RJF 23Z322 A-418AStaattisen paineen mikkiseinäMuovi€24.91
DWYER INSTRUMENTS A-420A Staattisen ilmanpaineen ulkoilma | AB7RJH 23Z324 A-420AStaattinen paineen mikkiMessinki€45.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-419A Staattisen paineenpoimintakattolevy, 60 mikronin suodatin
€20.61 / yksikkö