Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 478A-1 digitaalinen painemittari, -60 tuumaa wc - 60 tuumaa wc, 4-numeroinen LCD | CP3YEB 25F122

DWYER INSTRUMENTS 478A-1 digitaalinen painemittari, -60 tuuman wc - 60 tuuman wc, 4-numeroinen LCD

Varastossa
Tuote: CP3YEB Malli: 478A-1Ristiviite: 25F122

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€421.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS DPG-110 akkukäyttöinen painemittari | CP3YDZ 25F297 DPG-110Painemittari€489.30
DWYER INSTRUMENTS 477-1T-AV ilmanpainemittarisarja, 0 tuuman wc - 20 tuuman wc | CP3YEA 25F114 477-1T-AVPainemittari€1,506.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 478A-1 digitaalinen painemittari, -60 tuuman wc - 60 tuuman wc, 4-numeroinen LCD
€421.71 / yksikkö