Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 40 tuuman WC | AH8QNC 38XU46

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 40 tuuman WC

Varastossa
Tuote: AH8QNC Malli: 477AV-2Ristiviite: 38XU46
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
€378.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 0.5 % täysi mittakaava
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Yhteyden tyyppipiikkilanka
LevytilaKyllä
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloAlumiini
Max. Paine10 psig
Toiminta-alue0-40" wc
Käyttölämpötila alue0 astetta 140 asteeseen. F
Varastointilämpötila Alue-4 astetta 176 asteeseen. F
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dwyer Instruments 477AV-2 kädessä pidettävä digitaalinen painemittari laskee ja näyttää ilman nopeuden ja tilavuusilmavirran
    • Kestävä alumiinikotelo suojaa vaurioilta kuljetuksen ja käytön aikana
    • Suuri, helppolukuinen näyttö taustavalolla käytettäväksi pimeässä
    • Sisäänrakennettu, 9 valittavaa englanninkielistä ja metristä suunnittelua
    • Tallentaa jopa 20 lukemaa minimi-, maksimi- ja keskiarvotilastoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineHinta
DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 10 tuuman WC | AH8QMY 38XU42 477AV-0piikkilanka5 psig€545.59
DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 4 tuuman WC | AH8QMZ 38XU43 477AV-00piikkilanka5 psig€518.79
DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 0-1 tuuman WC | AH8QNA 38XU44 477AV-000piikkilanka5 psig€582.92
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 20 tuuman WC | AH8QNB 38XU45 477AV-1piikkilanka10 psig€556.91
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 200 tuuman WC | AH8QND 38XU47 477AV-3piikkilanka30 psig€379.76
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 Handheld digitaalinen painemittari, digitaalinen, 10 PSI alue | AH8QNE 38XU48 477AV-4piikkilanka30 psig€378.67
DWYER INSTRUMENTS 477AV-5 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 20 PSI alue | AH8QNF 38XU49 477AV-5piikkilanka60 psig€379.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Kädessä pidettävä digitaalinen painemittari, digitaalinen, 40 tuuman WC
€378.67 / yksikkö