Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 160F Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 18 tuumaa | AH8GLD 38RW76

DWYER INSTRUMENTS 160F Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8GLD Malli: 160FRistiviite: 38RW76
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
€376.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitot-putki
Lisäyksen pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila1500 astetta F
Putki Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer Instruments 160F -standardi pitot-putki sopii erinomaisesti käytettäväksi paine-eromittareiden, lähettimien ja kytkimien kanssa ilmavirran ohjaamiseen ja valvontaan LVI- ja ilmanvaihtojärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Tässä 160F Dwyerin pitot-putkessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne ja suora muotoilu, joka on helppo asentaa kanaviin ja vaikeapääsyisiin tiloihin.
  • Siinä on pysyvästi leimattu työntösyvyyden asteikot tarkan paikantamisen helpottamiseksi.
  • Tämä laite on varustettu kohdistusosoittimella ja staattisen paineen portilla anturiputkeen, jotta kärki pysyy samansuuntaisena virtauksen kanssa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dwyer A-158 halkaistu laippa Kokoonpanot: Ne voidaan lisätä pitot-putkeen. Näissä yksiköissä on kadmiumpinnoitettu teräs ja tiiviste asennusreikiä varten. Kiinnitä laippa löysästi putkeen, kiristä ruuvit ja säädä putken syvyys näiden kokoonpanojen avulla.
  • Dwyer A-159 Asennusholkki: Ne ovat tarpeeksi monipuolisia liukumaan pitot-putkeen helposti, mikä takaa pysyvän ja turvallisen asennuksen.
  • Dwyer Instruments A-397 Rugged Step Drills: Ne tekevät nopeasti aidot pyöreät reiät ohuisiin materiaaleihin eivätkä vaadi keskirei'itystä käynnistääkseen. Ne voivat poistaa poratut reiät automaattisesti.
  • Dwyer Instruments A-160-CASE -kantolaukku: Näitä kovia muovisia kantolaukkuja käytetään organisaation säilytykseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka ohitat ilmanopeuden ja ilmavirran lukemat pitot-putkella?

A.

  • Tee kanavaan 0.35 tuuman aukko pitot-putken avulla seurataksesi ilmannopeutta.
  • Liitä letku manometrin korkeapainepuolelle kokonaispaineporttiin tai virtaukseen päin olevaan aukkoon ja matalapainepuoleen staattiseen paineporttiin tai virtaukseen nähden kohtisuoraan päin olevaan aukkoon.
  • Käännä kytkennät, jos lukema on negatiivinen.
  • Ota sarja lukemia liikkuessasi vaaka- ja pystysuunnassa kanavan läpi.
  • Laske nopeudet ja laske niistä keskiarvo saadaksesi lopullinen nopeusarvo käyttämällä kussakin paikassa mitattuja nopeuspaineita.

K. Mitä tapahtuu, jos pitot-putki on tukossa?

V. Pitot-putki lakkaa vastaanottamasta mäntäpainetta, jos se tukkeutuu. Vertaatte tyhjennysreiän painetta staattiseen paineeseen, koska ylimääräinen paine karkaa pois tyhjennysreiän kautta. Tämän seurauksena ilmanopeusmittarisi on nollassa.

K. Mitkä ovat tärkeitä seikkoja, jotka on otettava huomioon pitot-putkia käytettäessä?

A.

  • Kanavan halkaisijan on oltava 4 tuumaa tai suurempi.
  • Suuntaa staattinen paineaukko myötävirtaan päin virtausta kohti ja kokonaispaineaukko ylävirtaan päin virtausta kohti.
  • Molempien reikien pintojen tulee olla yhdensuuntaisia ​​ilmavirran kanssa.
  • Luo tarkka liikerata suunnitelmien mukaisesti, laske nopeudet kussakin paikassa ja laske niistä sitten keskiarvo.
  • Mittaukset tulee tehdä tasaisen suoran kanavan palasta, joka on vähintään 5 halkaisijaa alavirtaan ja 10 - 15 kanavan halkaisijaa pitot-putkesta vastavirtaan.
  • Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi aseta munalaatikon muotoinen suoristusrauta ennen pitot-putkea.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 160F Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 18 tuumaa
€376.60 / yksikkö