DWYER INSTRUMENTS 160-120 Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 120 tuumaa | AH8GKW 38RW69

DWYER INSTRUMENTS 160-120 Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 120 tuumaa

Tuote: AH8GKW Malli: 160-120Ristiviite: 38RW69
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,304.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitot-putki
Lisäyksen pituus120 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila1500 astetta F
Putki Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)324.1
Laivan leveys (cm)29.46
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Median lämpötila (F): 1500

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DWYER INSTRUMENTS 160-12 Pitot-putki, 5/16 tuuman putken halk. | AC3FEC 2T649 160-12Pitot-putki€189.03
DWYER INSTRUMENTS 160-8 Pitot Tube, 8 tuuman pituus | AD2NPP 3T086 160-8Pitot-putki€189.51
DWYER INSTRUMENTS 160-18 Pitot-putki, 18 tuuman pituus | AD2NPQ 3T087 160-18Pitot-putki€188.61
DWYER INSTRUMENTS 160-24 Pitot Tube, 24 tuuman pituus | AD2NPR 3T088 160-24Pitot-putki€195.08
DWYER INSTRUMENTS 160-36 Pitot Tube, 36 tuuman pituus | AD2NPT 3T089 160-36Pitot-putki€199.20
DWYER INSTRUMENTS 160-48 Pitot Tube, 48 tuuman pituus | AD2NPU 3T090 160-48Pitot-putki€219.80
DWYER INSTRUMENTS 167-6 Pitot Tube, 6 tuuman pituus | AD2NQE 3T309 167-6Pitot-putki€194.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 160-120 Pitot-putki, vakio, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 120 tuumaa
€1,304.72 / yksikkö