Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 45J301 Pystysuora elinehto, väliaikainen 50 jalan pituus | AH9WHD

CONDOR 45J301 Pysty Lifeline Väliaikainen 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AH9WHD Malli: 45J301

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora elinkaari
KiinnittyyAnkkurointilaite
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
AsennusVäliaikainen
Pituus50ft.
Linjan materiaaliPolyesteri
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinjan materiaaliHinta
CONDOR 45J302 Pystysuora eliniän väliaikainen 50 jalan pituus | AH9WHE 45J302kopolymeeri€109.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45J301 Pysty Lifeline Väliaikainen 50 jalkaa pituus
€170.23 / yksikkö