Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DUTTON-LAINSON 203136 Kansiruuvi 3/8-16 x 1-1/2 tuumaa, luokka 8

Varastossa
Tuote: AH2BTP Malli: 203136Ristiviite: 24MD23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiruuvi, 3 / 8-16 x 1-1 / 2 tuumaa, luokka 8
Sopii tuotemerkkiinDutton-Lainson

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUTTON-LAINSON 203136 Kansiruuvi 3/8-16 x 1-1/2 tuumaa, luokka 8
€16.95 / yksikkö