DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Kuormankiinnitys teräskansilavatrukki, 2000 lb:n kantavuus, jäykkä/ kääntyvä | CP3XUU 488V44

DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Load-Securing Steel-Deck Platform Truck, 2000 lb Load Capacity, Rigid/ Swivel

Varastossa
Tuote: CP3XUU Model: W4SPTDG-244838-1-8MR95Ristiviite: 488V44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,277.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DURHAM MANUFACTURING W3SPT-244838-1-8MR95 Kuormankiinnitys teräskansilavatrukki, 2000 lb:n kantavuus, jäykkä/ kääntyvä | CP3XUV 488V42 W3SPT-244838-1-8MR95€1,148.00
DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-306038-1-8MR95 Kuormankiinnitys teräskansilavatrukki, 2000 lb:n kantavuus, 60 tuuman koko x 30 tuumaa | CP3XUW 488V40 W4SPTDG-306038-1-8MR95€1,617.32
DURHAM MANUFACTURING W3SPT-306038-1-8MR95 Kuormankiinnitys teräskansilavatrukki, 2000 lb:n kantavuus, jäykkä/ kääntyvä | CP3XUX 488V38 W3SPT-306038-1-8MR95€1,475.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Load-Securing Steel-Deck Platform Truck, 2000 lb Load Capacity, Rigid/ Swivel
€1,277.01 / yksikkö