DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Wire Cart irrotettavalla kahvalla, pudotusportti, koko 24 x 55-1/4 x 38-1/4 tuumaa, harmaa | CF6LXZ

DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Johdinkärry, jossa irrotettava kahva, pudotusportti, koko 24 x 55-1/4 x 38-1/4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6LXZ Model: W4SPTDG-244838-1-8MR95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,012.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus38.25 "
Pituus55.25 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.0118
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING W3SPT-244838-1-8MR95 Wire Cart irrotettavalla kahvalla, koko 24 x 55-1/4 x 38-1/4 tuumaa | CF6LXT W3SPT-244838-1-8MR9555.25 "24.38 "€819.57
DURHAM MANUFACTURING W3SPT-306038-1-8MR95 Wire Cart irrotettavalla kahvalla, koko 30 x 67-1/4 x 38-1/4 tuumaa | CF6LXU W3SPT-306038-1-8MR9567.25 "30.38 "€1,053.23
DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-306038-1-8MR95 Lankakärry irrotettavalla kahvalla, koko 30-3/8 x 60-1/4 x 38-1/4 tuumaa, harmaa | CF6LYA W4SPTDG-306038-1-8MR9567.25 "30.38 "€1,280.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING W4SPTDG-244838-1-8MR95 Johdinkärry, jossa irrotettava kahva, pudotusportti, koko 24 x 55-1/4 x 38-1/4 tuumaa, harmaa
€1,012.94 / yksikkö