DURHAM MANUFACTURING W3ST-304868-1-8MR95 Lankakärry, 1 hylly, koko 30 x 48 x 68-9/16 tuumaa | CF6LXV

DURHAM MANUFACTURING W3ST-304868-1-8MR95 Lankakori, 1 hylly, koko 30 x 48 x 68-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LXV Model: W3ST-304868-1-8MR95

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus68.5625 "
Pituus48 "
Kantavuus1600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.0468
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DURHAM MANUFACTURING W2ST-306068-1-8MR95 Lankakärry, 1 hylly, koko 30 x 60 x 68-9/16 tuumaa | CF6LXQ W2ST-306068-1-8MR9560 "€918.58
DURHAM MANUFACTURING W2ST-306068-1AS-8MR95 Wire Cart, 1 säädettävä hylly, koko 30 x 60 x 68-9/16 tuumaa | CF6LXR W2ST-306068-1AS-8MR9560 "€1,220.20
DURHAM MANUFACTURING W3ST-304868-1AS-8MR95 Wire Cart, 1 säädettävä hylly, koko 30 x 48 x 68-9/16 tuumaa | CF6LXW W3ST-304868-1AS-8MR9548 "€1,132.17
DURHAM MANUFACTURING W3ST-306068-1-8MR95 Lankakärry, 1 hylly, koko 30 x 60 x 68-9/16 tuumaa, harmaa | CF6LXX W3ST-306068-1-8MR9560 "€1,128.20
DURHAM MANUFACTURING W3ST-306068-1AS-8MR95 Lankakärry, 1 säädettävä hylly, koko 30 x 60 x 68-9/16 tuumaa, harmaa | CF6LXY W3ST-306068-1AS-8MR9560 "€1,378.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING W3ST-304868-1-8MR95 Lankakori, 1 hylly, koko 30 x 48 x 68-9/16 tuumaa
€969.61 / yksikkö