DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-5295 Teollisuuskaappi, 14 Gauge, 185 Bin, Sininen | AH6RXB 36FC88

DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-5295 Teollisuuskaappi, 14-mittari, 185 astia, sininen

Varastossa
Tuote: AH6RXB Malli: SSC-185-3S-5295Ristiviite: 36FC88

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,967.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Säiliön värisininen
Säiliöt kaappia kohti185
Säiliöt ovea kohti85
Kaappihyllyn kapasiteetti700 lb
KaapityyppiTeollinen
VäriHarmaa
OvityyppiVankka
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14 ga.
Lukon tyyppiRiippulukko
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä3
Oven hyllyjen määrä0
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys60 "
Lokeroiden kokonaismäärä185
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 280.7776
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)152.72
Laivan leveys (cm)213.36
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus / yksin: seisoo yksin
    • Hyllyjen kokonaismäärä: 3
    • Suuri kaappikotelo K x L x S: 8 "x 15" x 7 ", 16" x 15 "x 7"
    • Kaappihylly L x S: 59-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Jalan korkeus: 6 "
    • Pieni ovikotelo K x L x S: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLokeroiden kokonaismääräSäiliön väriOvityyppiLaatikoiden kokonaismääräMitataLukon tyyppiKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, punainen | AH6RLM 36EZ68 2500-138B-1795138punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,404.59
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-5295 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, Sininen | AH6RLN 36EZ69 2500-138B-5295138sininenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,404.59
DURHAM MANUFACTURING 2500-138B-95 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 138 Bin, Korkeus 84 tuumaa, keltainen | AH6RLP 36EZ70 2500-138B-95138KeltainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "84 "€2,404.59
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, Punainen | AH6RLQ 36EZ71 2501-BDLP-102-3S-1795102punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€1,984.28
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-5295 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, Sininen | AH6RLR 36EZ72 2501-BDLP-102-3S-5295102sininenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€1,984.28
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-102-3S-95 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 102 Bin, keltainen | AH6RLT 36EZ73 2501-BDLP-102-3S-95102KeltainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€1,984.28
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2501-BDLP-126-1795 Teollisuuskaappi, 16 Gauge, 126 Bin, Punainen | AH6RLU 36EZ74 2501-BDLP-126-1795126punainenHuuhdella-16 ga.Avain24 "72 "€2,135.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-185-3S-5295 Teollisuuskaappi, 14-mittari, 185 astia, sininen
€3,967.40 / yksikkö