DURHAM MANUFACTURING SRSC2022362FLD4PU varastokärry, 2 hyllyä, koko 22-1/2 x 42-7/16 x 34 tuumaa, ruostumaton teräs, harmaa | CF6LWM

DURHAM MANUFACTURING SRSC2022362FLD4PU Stock Cart, 2 hyllyä, koko 22-1/2 x 42-7/16 x 34 tuumaa, ruostumaton teräs, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6LWM Malli: SRSC2022362FLD4PU

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€390.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus34 "
Pituus42.4375 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Mittareiden lukumäärä20
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.624
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING SRSC12016243FLD4PU varastokärry, 3 hyllyä, koko 17 x 30-7/16 x 34 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVP SRSC12016243FLD4PU34 "30.4375 "500 lbs.17 "€349.00
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618242FLD5PU varastokärry, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 30-7/16 x 35 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVQ SRSC1618242FLD5PU35 "30 "1200 lbs.18.12 "€373.15
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618302FLD5PU varastokärry, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 36-7/16 x 37 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVR SRSC1618302FLD5PU37 "36.44 "1200 lbs.19 "€408.97
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618303FLD5PU varastokärry, 3 hyllyä, koko 18-1/8 x 36-7/16 x 35 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVT SRSC1618303FLD5PU35 "36 "1200 lbs.18.12 "€476.17
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618304ALU6PU Varastovaunu, 4 hyllyä, koko 18-1/8 x 36-7/16 x 53 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVU SRSC1618304ALU6PU53 "36 "1200 lbs.18.12 "€675.80
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618362ALU5PUS Varastovaunu, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 42 x 35 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVV SRSC1618362ALU5PUS35 "42 "1200 lbs.18.12 "€589.49
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618363ALU6PU varastokärry, 3 hyllyä, koko 18-1/8 x 42 x 47 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVW SRSC1618363ALU6PU47 "42 "1200 lbs.18.12 "€646.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SRSC2022362FLD4PU Stock Cart, 2 hyllyä, koko 22-1/2 x 42-7/16 x 34 tuumaa, ruostumaton teräs, harmaa
€390.92 / yksikkö