DURHAM MANUFACTURING SRSC1618242FLD5PU varastokärry, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 30-7/16 x 35 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVQ

DURHAM MANUFACTURING SRSC1618242FLD5PU Stock Cart, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 30-7/16 x 35 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF6LVQ Malli: SRSC1618242FLD5PU

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
Suorittaa loppuunKiiltävä
Korkeus35 "
Pituus30 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Mittareiden lukumäärä16
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.027
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING SRSC12016243FLD4PU varastokärry, 3 hyllyä, koko 17 x 30-7/16 x 34 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVP SRSC12016243FLD4PU34 "30.4375 "500 lbs.17 "€349.00
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618302FLD5PU varastokärry, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 36-7/16 x 37 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVR SRSC1618302FLD5PU37 "36.44 "1200 lbs.19 "€408.97
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618303FLD5PU varastokärry, 3 hyllyä, koko 18-1/8 x 36-7/16 x 35 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVT SRSC1618303FLD5PU35 "36 "1200 lbs.18.12 "€476.17
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618304ALU6PU Varastovaunu, 4 hyllyä, koko 18-1/8 x 36-7/16 x 53 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVU SRSC1618304ALU6PU53 "36 "1200 lbs.18.12 "€675.80
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618362ALU5PUS Varastovaunu, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 42 x 35 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVV SRSC1618362ALU5PUS35 "42 "1200 lbs.18.12 "€589.49
DURHAM MANUFACTURING SRSC1618363ALU6PU varastokärry, 3 hyllyä, koko 18-1/8 x 42 x 47 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVW SRSC1618363ALU6PU47 "42 "1200 lbs.18.12 "€646.82
DURHAM MANUFACTURING SRSC1624362ALU6PU varastokärry, 2 hyllyä, koko 24-1/8 x 42 x 36 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6LVY SRSC1624362ALU6PU36 "42 "1200 lbs.24.12 "€615.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SRSC1618242FLD5PU Stock Cart, 2 hyllyä, koko 18-1/8 x 30-7/16 x 35 tuumaa, ruostumaton teräs
€373.15 / yksikkö