DURHAM MANUFACTURING RSCR-304838-95 varastokärry pneumaattisella pyörällä, 4 hyllyä, koko 30-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 tuumaa | CF6LUA

DURHAM MANUFACTURING RSCR-304838-95 varastokärry pneumaattisella pyörällä, 4 hyllyä, koko 30-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LUA Malli: RSCR-304838-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€884.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus37.875 "
Pituus54.25 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys30.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.9608
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC-243639-3-8PN-95 varastokärry pneumaattisella pyörällä, 3 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tuumaa | CF6LLK RSC-243639-3-8PN-9539 "42.25 "1200 lbs.24.25 "€873.24
DURHAM MANUFACTURING RSC6-243636-2-10SPN-95 varastokärry pneumaattisella pyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 36 tuumaa | CF6LQH RSC6-243636-2-10SPN-9536 "42.25 "1200 lbs.24.25 "€637.43
DURHAM MANUFACTURING RSCR243638ALDRM8PN95 Varastovaunu pneumaattisella pyörällä, 4 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 37-7/8 tuumaa | CF6LUK RSCR243638ALDRM8PN9537.875 "42.25 "1500 lbs.24.25 "€876.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSCR-304838-95 varastokärry pneumaattisella pyörällä, 4 hyllyä, koko 30-1/4 x 54-1/4 x 37-7/8 tuumaa
€884.48 / yksikkö