DURHAM MANUFACTURING RSC3-2436-2-3.6K-95 varastokärry fenolipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tuumaa | CF6LPU

DURHAM MANUFACTURING RSC3-2436-2-3.6K-95 Varastokori fenolipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LPU Model: RSC3-2436-2-3.6K-95

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€616.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus39 "
Pituus42.25 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.6958
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC12-1830-2-3.6K-95 varastokärry fenolipyörällä, 2 hyllyä, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 39 tuumaa | CF6LPB RSC12-1830-2-3.6K-9536.25 "18.25 "€627.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC3-2436-2-3.6K-95 Varastokori fenolipyörällä, 2 hyllyä, koko 24-1/4 x 42-1/4 x 39 tuumaa
€616.14 / yksikkö