DURHAM MANUFACTURING RSC3-1830-3-3.6K-95 Stock Cart, 3 hyllyä, High Lip, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa | CF6LPR

DURHAM MANUFACTURING RSC3-1830-3-3.6K-95 Stock Cart, 3 hyllyä, korkea huuli, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LPR Model: RSC3-1830-3-3.6K-95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€738.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus37.63 "
Pituus36.25 "
Kantavuus3600 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.6358
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KahvaKahvan tyyppiKorkeusPituusHuulen korkeusHinta
DURHAM MANUFACTURING RSC3-1836-2-95 Varastovaunu, kapasiteetti 1200 Lbs, koko 36 x 18 tuumaa, terästä | AA7MYG 16D875 RSC3-1836-2-95Jauhemaali600 lb5"Teräs---3"€534.32
DURHAM MANUFACTURING RSC-1836-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 36 x 18 tuumaa | AB3HNK 1TGV3 RSC-1836-5-95Jauhemaali-5"-----€948.02
DURHAM MANUFACTURING RSC-2436-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 36 x 24 tuumaa | AB3HNL 1TGV4 RSC-2436-5-95Jauhemaali-5"-----€964.11
DURHAM MANUFACTURING RSC-2448-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 48 x 24 tuumaa | AB3HNM 1TGV5 RSC-2448-5-95Jauhemaali-5"-----€1,257.64
DURHAM MANUFACTURING RSC-3048-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 48 x 30 tuumaa | AB3HNN 1TGV6 RSC-3048-5-95Jauhemaali-5"-----€1,321.12
DURHAM MANUFACTURING RSC-3672-5-95 Stock Cart, Heavy Duty, koko 72 x 36 tuumaa | AB3HNP 1TGV7 RSC-3672-5-95Jauhemaali-5"-----€2,000.33
Tarjouspyyntö
DURHAM MANUFACTURING 2SPT-3060-2-2K-95 varastokärry, Heavy Duty, 3 hyllyä, koko 60 x 30 tuumaa | AB3HVF 1TJP3 2SPT-3060-2-2K-95Jauhemaali-8"-----€1,921.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING RSC3-1830-3-3.6K-95 Stock Cart, 3 hyllyä, korkea huuli, koko 18-1/4 x 36-1/4 x 37-5/8 tuumaa
€738.09 / yksikkö