DURHAM MANUFACTURING MT12G182430-3K295 Konepöytä, 2 hyllyä, kapasiteetti 3000 Lbs, koko 24 x 18 x 30 tuumaa | CF6LBV

DURHAM MANUFACTURING MT12G182430-3K295 Konepöytä, 2 hyllyä, kapasiteetti 3000 lbs, koko 24 x 18 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LBV Malli: MT12G182430-3K295

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€321.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonepöytä
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus30 "
Pituus26.375 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys20.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.3988
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING MT183630-2K295 Konepöytä, 2 hyllyä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 36 x 30 tuumaa | AF7UNW 22ND71 MT183630-2K29518 "-30 "--36 "€353.72
DURHAM MANUFACTURING MT183630-2K395 Konepöytä, 3 hyllyä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 18 x 36 x 30 tuumaa | AF7UNX 22ND72 MT183630-2K39536 "-30 "--18 "€444.36
DURHAM MANUFACTURING MT243630-2K295 Konepöytä, 2 hyllyä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 30 tuumaa | AF7UPM 22ND86 MT243630-2K29524 "-30 "--36 "€433.56
DURHAM MANUFACTURING MT243630-2K395 Konepöytä, 3 hyllyä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 36 x 30 tuumaa | AF7UPN 22ND87 MT243630-2K39536 "-30 "--24 "€507.69
DURHAM MANUFACTURING MT244830-2K295 Konepöytä, 2 hyllyä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 48 x 30 tuumaa | AF7UQA 22ND98 MT244830-2K29524 "-30 "--48 "€456.46
DURHAM MANUFACTURING MT246030-2K295 Konepöytä, 2 hyllyä, Kapasiteetti 2000 Lbs, koko 24 x 60 x 30 tuumaa | AF7UQJ 22NE07 MT246030-2K29524 "-30 "--60 "€539.75
DURHAM MANUFACTURING MT12G183630-3K295 Konepöytä, 2 hyllyä, kapasiteetti 3000 Lbs, koko 36 x 18 x 30 tuumaa | CF6LBW MT12G183630-3K295-Kuvioitu jauhemaali30 "38.375 "3000 lbs.20.38 "€405.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MT12G182430-3K295 Konepöytä, 2 hyllyä, kapasiteetti 3000 lbs, koko 24 x 18 x 30 tuumaa
€321.74 / yksikkö