DURHAM MANUFACTURING LIC-1830-2-8SPN-95 Instrumentointikärry, matalaprofiilinen, 2 hyllyä, koko 18 x 30 tuumaa | CF6LAD

DURHAM MANUFACTURING LIC-1830-2-8SPN-95 instrumenttivaunu, matala profiili, 2 hyllyä, koko 18 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6LAD Malli: LIC-1830-2-8SPN-95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€575.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus39.75 "
Pituus33 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys18.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.76
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING LIC-1836-2-8SPN-95 Instrumentointikärry, matalaprofiilinen, 2 hyllyä, koko 18 x 36 tuumaa | CF6LAE LIC-1836-2-8SPN-9539.75 "39 "18.25 "€589.03
DURHAM MANUFACTURING LIC-2436-2-8SPN-95 Instrumenttikärry, matalaprofiilinen, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa, harmaa | CF6LAF LIC-2436-2-8SPN-9539.75 "39 "24.25 "€625.27
DURHAM MANUFACTURING LIC-243644-2-95 Instrumenttikärry, matalaprofiilinen, 2 hyllyä, koko 24 x 36 tuumaa | CF6LAJ LIC-243644-2-9544 "39 "24.25 "€623.53
DURHAM MANUFACTURING LIC-2448-2-95 Instrumenttikärry, matalaprofiilinen, 2 hyllyä, koko 24 x 48 tuumaa | CF6LAK LIC-2448-2-9540.9375 "51 "24.25 "€692.75
DURHAM MANUFACTURING LIC-3036-2-95 Instrumenttikärry, matalaprofiilinen, 2 hyllyä, koko 30 x 36 tuumaa | CF6LAM LIC-3036-2-9540.9375 "39 "30.25 "€693.13
DURHAM MANUFACTURING LIC-3048-2-8SPN-95 Instrumentointikärry, matalaprofiilinen, 2 hyllyä, koko 30 x 48 tuumaa | CF6LAN LIC-3048-2-8SPN-9539.75 "51 "30.25 "€764.25
DURHAM MANUFACTURING LIC-3060-2-95 Instrumenttikärry, matalaprofiilinen, 2 hyllyä, koko 30 x 60 tuumaa | CF6LAR LIC-3060-2-9540.9375 "63 "30.25 "€842.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING LIC-1830-2-8SPN-95 instrumenttivaunu, matala profiili, 2 hyllyä, koko 18 x 30 tuumaa
€575.09 / yksikkö