DURHAM MANUFACTURING JSC-193218-94T-D719 Työmaan säilytyslaatikko, kapasiteetti 5 kuutiojalkaa, koko 32 x 19 x 17-7/8 tuumaa, harmaa | CF6KXE

DURHAM MANUFACTURING JSC-193218-94T-D719 Työpaikan säilytyslaatikko, tilavuus 5 kuutiometriä, koko 32 x 19 x 17-7/8 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KXE Malli: JSC-193218-94T-D719

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€655.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus17.88 "
Pituus32 "
Kantavuus5 kuutiometriä
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.0286
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING JSC-244828-94T-D720 Työmaavarastolaatikko, kapasiteetti 16 kuutiojalkaa, koko 48 x 24 x 27-13/16 tuumaa, harmaa | CF6KXF JSC-244828-94T-D72027.875 "48 "16 kuutiometriä24 "€892.33
DURHAM MANUFACTURING JSC-246023-94T-D720 Työmaan säilytyslaatikko, kapasiteetti 20 kuutiojalkaa, koko 60 x 24 x 22-3/4 tuumaa, harmaa | CF6KXG JSC-246023-94T-D72022.875 "60 "20 kuutiometriä24 "€952.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING JSC-193218-94T-D719 Työpaikan säilytyslaatikko, tilavuus 5 kuutiometriä, koko 32 x 19 x 17-7/8 tuumaa, harmaa
€655.77 / yksikkö