DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-4-95 Mesh Truck, 3 kiinteää hyllyä, 1 pohjahylly, koko 24 x 60 tuumaa, 2000 lbs. kapasiteettia

Varastossa
Tuote: CF6KVK Malli: HTL-2460-DD-4-95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,982.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh -kuorma -auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus56.4375 "
Pituus66.5 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 306.8958
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-2-6PU-95 verkkotrukki, 2 hyllyä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KVA HTL-2448-DD-2-6PU-9554.5 "26 "€1,474.45
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-3-6PU-95 verkkotrukki, 3 hyllyä, kapasiteetti 2000 lbs, koko 24 x 48 tuumaa | CF6KVC HTL-2448-DD-3-6PU-9554.5 "26 "€1,590.48
DURHAM MANUFACTURING HTL-2448-DD-4-95 verkkotrukki, 3 kiinteää hyllyä, 1 pohjahylly, koko 24 x 48 tuumaa, 2000 lbs. kapasiteetti | CF6KVE HTL-2448-DD-4-9554.5 "26 "€1,695.88
DURHAM MANUFACTURING HTL-3060-DD-4-95 verkkotrukki, 3 kiinteää hyllyä, 1 pohjahylly, koko 30 x 60 tuumaa, 2000 lbs. kapasiteetti | CF6KVV HTL-3060-DD-4-9566.5 "32 "€2,257.88
DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-4-95 verkkotrukki, 4 hyllyä, koko 36 x 60 tuumaa, 2000 lbs. kapasiteetti | CF6KVZ HTL-3660-DD-4-9566.5 "38 "€2,422.54
DURHAM MANUFACTURING HTL-3672-DD-2-6PU-95 verkkotrukki, 1 kiinteä hylly, 1 pohjahylly, koko 36 x 72 tuumaa, 2000 lbs. kapasiteetti | CF6KWC HTL-3672-DD-2-6PU-9578.5 "38 "€2,133.54
DURHAM MANUFACTURING HTL-3672-DD-3AS-95 verkkotrukki, 4 hyllyä, koko 36 x 72 tuumaa, 2000 lbs. kapasiteetti | CF6KWE HTL-3672-DD-3AS-9578.5 "38 "€3,444.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-4-95 Mesh Truck, 3 kiinteää hyllyä, 1 pohjahylly, koko 24 x 60 tuumaa, 2000 lbs. kapasiteettia
€1,982.55 / yksikkö