DURHAM MANUFACTURING HDS-244872-95 hyllytaso, 5 hyllyä, koko 48 x 24 x 72 tuumaa, harmaa | AA7MRC 16D704

DURHAM MANUFACTURING HDS-244872-95 hylly, 5 hyllyä, koko 48 x 24 x 72 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AA7MRC Malli: HDS-244872-95Ristiviite: 16D704

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,533.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyyksikkö
VäriHarmaa
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
Korkeus72 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti3000 lb
Hyllytyyliavoin
Hyllytyyppifreestanding
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING HDS-184872-95 hyllytaso, 5 hyllyä, koko 48 x 18 x 72 tuumaa, harmaa | AA7MRB 16D703 HDS-184872-9518 "72 "48 "€1,245.64
DURHAM MANUFACTURING HDS-246072-95 hyllytaso, 5 hyllyä, koko 60 x 24 x 72 tuumaa, harmaa | AA7MRD 16D705 HDS-246072-9560 "72 "24 "€1,907.51
DURHAM MANUFACTURING HDS-184896-95 hyllytaso, 5 hyllyä, koko 48 x 18 x 96 tuumaa, harmaa | AA7MRE 16D706 HDS-184896-9548 "96 "18 "€1,351.85
DURHAM MANUFACTURING HDS-244896-95 hyllytaso, 5 hyllyä, koko 48 x 24 x 96 tuumaa, harmaa | AA7MRF 16D707 HDS-244896-9548 "96 "24 "€1,599.28
DURHAM MANUFACTURING HDS-246096-95 hyllytaso, 5 hyllyä, koko 60 x 24 x 96 tuumaa, harmaa | AA7MRG 16D708 HDS-246096-9560 "96 "24 "€1,769.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDS-244872-95 hylly, 5 hyllyä, koko 48 x 24 x 72 tuumaa, harmaa
€1,533.97 / yksikkö